Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Freude am Singen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE4-59984879
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783824801701
EAN/GTIN:
     9783824801701
Suchbegriffe:
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - deutschsprachig
musikbücher - deutschsprachig
  • Wanderlieder - Morgen- und Abendlieder - Lieder für alle Jahreszeiten- lustige Lieder - Balladen - Küchenlieder - Kinderlieder - Lagerfeuerlieder - Liebeslieder - TanzliederEine Sammlung von besonders beliebten Liedern für alle die gern singen. Der Autor hat in diesem Buch seine langjährigen Erfahrungen als Musikpädagoge und Musiktherapeut genutzt um ein für alle Generationen geeignetes Buch zusammenzustellen das die Freude am gemeinsamen Singen fördert.Mit Akkordsymbolen für die einfache Begleitung mit Gitarre Klavier oder Akkordeon.Im Anhang finden sich zu jedem Lied ausführliche Informationen über Herkunft und Entstehungsgeschichte der Lieder sowie praktische Hinweise wie man die Lieder in Gruppen erarbeiten kann. Sie bieten außerdem Hilfestellungen für Schulklassen Chöre oder Gruppen zum Singen und Begleiten der Lieder mit Orff?schen Instrumenten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Kunst & Design
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Blanckenburg Albrecht
Anzahl der Seiten
256 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Schulz-Kirchner Verlag
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/07/2016
Veröffentlichungsjahr
2016
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783824801701
Intrastat-Code
1456150
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
447 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.