Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Frühlings-Musik im Kindergarten (inkl. CD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE4-59984944
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783931862701
EAN/GTIN:
     9783931862701
Suchbegriffe:
Klassik-CDs
Musik CDs
Musik-Alben
Musikalben
Mit Kinder musikalische die Jahreszeiten mit all ihren Besonderheiten und Geheimnissen entdecken - dazu gibt es in diesen Musikheften fantasievolle und lehrreiche Lieder rhythmisch-musikalische Spiele Tanz- und Klanggeschichten. Zu allen musikalischen Angeboten sind konkrete Ideen für die methodische Umsetzung detailliert ausgearbeitet: Stimmbildungsgeschichten und Einstimmung; Bewegungsgestaltung und Tänze; praktische Vorschläge zur Liederinführung; Hinführung zum elementaren Musizieren; einfache Liedbegleitung mit Bodypercussion Instrumenten und Materialien; Angebote: Malen Basteln Naturbetrachtungen. Inklusive Audio-CD mit 10 Liedern - liebevoll arrangiert und abwechslungsreich Intrumentiert. - ab 3 Jahren
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musik
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Schuh Karin
Typ
Pamphlet
Anzahl der Seiten
46 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Schuh Verlag
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/07/2011
Veröffentlichungsjahr
2010
International Standard Book Number (ISBN)
9783931862701
Intrastat-Code
11805234
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
232 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.