Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Biologie für die Seele


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE4-59985555
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783406583605
EAN/GTIN:
     9783406583605
Florian Holsboer Deutschlands bekanntester Psychiater berichtet über seinen Weg zur Erforschung der Depression und sein Leben als Wissenschaftler. Anschaulich und allgemeinverständlich erklärt er seinen revolutionären Ansatz der Behandlung seelischer Leiden. Sein Buch ist eine brillante Mischung aus medizinischem Grundlagenwerk Autobiographie und Streitschrift für eine biologisch fundierte und gerade deshalb humane Seelenheilkunde. Die heute noch vorherrschende Reparaturmedizin wird schon bald einer Behandlung nach Maß weichen. Neue Medikamente werden entwickelt die auf die individuellen Erfordernisse des Einzelnen abgestimmt sind. Die neue personalisierte Medizin will verhindern dass wir überhaupt erkranken oder so komplexe seelische Erkrankungen wie eine Depression rasch und effizient heilen. Wir leben immer länger und das verdanken wir nicht zuletzt den Fortschritten der Medizin. Doch wir wollen und sollen auch länger gesund bleiben - Florian Holsboers Buch zeigt wie eine Medizin aussehen muss die diese Vision zur Realität werden lässt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Wissenschaft und Natur
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Holsboer Florian
Anzahl der Seiten
304 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Beck C H
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/04/2009
Veröffentlichungsjahr
2009
International Standard Book Number (ISBN)
9783406583605
Intrastat-Code
5891281
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
511 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.