Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Morningstar EBMPPT30M Solarmodul-Laderegler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-59989028
Hersteller:
     Morningstar
Herst.-Nr.:
     EBMPPT30M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
498 mm
Tiefe
439.42 mm
Höhe
180 mm
Merkmale
Ladestrom
30 A
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 341,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,63*
€ 488,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,32*
€ 485,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,25*
€ 466,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,08*
€ 449,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,04*
€ 405,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.