Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita BL1021B Industrieakku Lithium-Ion (Li-Ion) 2000 mAh 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita BL1021B Industrieakku Lithium-Ion (Li-Ion) 2000 mAh 12 V
Makita BL1021B Industrieakku Lithium-Ion (Li-Ion) 2000 mAh 12 V
Artikel-Nr.:
     CIDE4-60118034
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     BL1021B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Die CXT-Serie zeichnet sich durch eine lange Akkulaufzeit bei kompakten Geräten aus. Die 12 V max. Klasse vereint die bewährte Makita Akku-Technologie mit leichten sowie handlichen Werkzeugen. Mit Ladestandanzeige, Ladezeit 30 min. mit Schnellladegerät.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
210 g
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Akku-/Batteriespannung
12 V
Batteriekapazität
21.6 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, makita li-ion werkzeug-ersatzakku, akku für werkzeug, akku für werkzeug makita, Akku, Akkus, wiederaufladbare Batterie, wiederaufladbare Batterien, Minicel, Alkaline, Lithium, Ni-MH, Nickel-Metal Hydride, AA, AAA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.