Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Blockhäuser & Hütten selbst gebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE4-60119917
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783866309661
EAN/GTIN:
     9783866309661
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
Sie möchten gern Ihr eigenes Blockhaus bauen? Dieses Buch bietet die Grundlagen dafür: Auswahl der Hölzer grundlegender Aufbau einer Blockwand und natürlich die Eckverbindungen - alles wird sehr detailliert dargestellt. Der Autor gibt hier seine Jahrzehnte umfassende Erfahrung im Blockhausbau weiter. Das seit Jahren bewährte und erfolgreiche Buch wurde für diese Neuausgabe erheblich erweitert: Vom kleinen Freisitz bis zum mehrgeschossigen Wohnhaus ist eine verblüffende Fülle unterschiedlicher Konstruktionen vertreten. Neben Blockbauten werden auch Bauten in Ständerbauweise dargestellt. Daneben werden weitere Themen angesprochen wie z. B. Holzschutz Instandsetzung schadhafter Balken Dachaufbau Fundamente und vieles mehr. Ein rundum gelungenes Buch!
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Handwerk & Hobbies
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Hakansson Sven-Gunnar
Anzahl der Seiten
392 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Vincentz Network GmbH & C
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/07/2014
Veröffentlichungsjahr
2014
International Standard Book Number (ISBN)
9783866309661
Intrastat-Code
10479335
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1653 g
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 41,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.