Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Bemerkungen und Zusammenhänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE4-60121347
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783885428893
EAN/GTIN:
     9783885428893
Suchbegriffe:
Ratgeber Sport
Sport-Ratgeberbücher
Sportratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Sportratgeber
Wenn man in fast allen möglichen Bereichen und Situationen des Pferdesports und der Ausbildung von Pferden und Reitern ab ca. 1934/35 verantwortlich und erfolgreich tätig war alle Ereignisse in guter Erinnerung hat sollte man erlebte Vorgänge und wertvolle Beobachtungen und Zusammenhänge zum besseren Verständnis festhalten und schriftlich dokumentieren. Das Ergebnis ist eine einzigartige Analyse der Entwicklung vom Militär- Arbeits- und Reitpferd zum heutigen Sportpferd auf der Basis einer fast 100-jährigen eigenen Beobachtung. Major a. D. Paul Stecken ist zweifelsohne eine Legende. Er hat die deutsche Reitlehre die Richtlinien und die Ausbildung von Generationen von Pferdeleuten nachhaltig mit geprägt. Weil für ihn das Wohlbefinden und die Gesundheit des Pferdes vorrangig sind kritisiert er Fehlentwicklungen wie z.B. das Reiten in Überzäumung und die Vernachlässigung der Losgelassenheit des Pferdes. Der vielfach gesundheitsschädigenden Abrichtung insbesondere junger Pferde aus kommerziellen Gründen stellt er die schonende Ausbildung gegenüber. Paul Stecken korrigiert mit verständlichen verbalen Richtigstellungen falsch verstandene Begriffe der Reitersprache und er stellt das Bild des auf den Richtlinien für Reiten und Fahren beruhenden pferdegerechten Reitens gegenüber. Es ist zu wünschen dass die Stimme dieses einzigartigen Zeitzeugen zum Wohle der Pferde Gehör findet und ein Umdenken mit Rückbesinnung auf seine hohen Werte in der Ausbildung des Pferdes einleitet. Aus dem großen Wissensschatz eines echten Pferdemannes resultieren viele wertvolle Gedanken die in diesem Werk schriftlich festgehalten werden - klar stimmig prägnant und auf das Wichtigste reduziert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Sport Und Freizeit
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Stecken Paul
Anzahl der Seiten
40 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
FN-Verlag Warendorf
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/01/2016
Veröffentlichungsjahr
2016
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783885428893
Intrastat-Code
20746307
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
140 g
Weitere Suchbegriffe: ratgeber sport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.