Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Kochen einfach genial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE4-60123597
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783854991168
EAN/GTIN:
     9783854991168
Suchbegriffe:
Ernährungs-Ratgeberbücher
Ratgeber Ernährung
Ernährungsratgeber - deutschsprachi...
deutschsprachige Ernährungsratgeber
Sie sind auf der Suche nach einem Kochbuch das sich nicht nur der Haute Cuisine verschrieben hat sondern Rezepte für jede Lebenslage bietet? Dann ist die Neuauflage unseres Klassikers genau das Richtige für Sie. Dieses Kochbuch hat einiges zu bieten - sowohl für Einsteiger als auch für ambitionierte Köchinnen und Köche. Mithilfe von verschiedenen Piktogrammen weiß man als Leser sofort vor welcher Herausforderung man steht.Aus dem Inhalt- Brot und Gebäck - Vorspeisen - Suppen - Fische und Meeresfrüchte - Nudelgerichte - Pizzen und Quiches - Knödel - Kartoffel- Reis- und Getreidegerichte - Gemüsegerichte - Fleischgerichte - Geflügel - Innereien und Faschiertes - Beilagen - Desserts - Mehlspeisen - Torten
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Essen & Getränke
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Karlinger Rosa
Anzahl der Seiten
308 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Trauner Verlag
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/12/2009
Veröffentlichungsjahr
2009
International Standard Book Number (ISBN)
9783854991168
Intrastat-Code
4341099
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1507 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.