Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Praxisleitfaden Anästhesie und Analgesie - Hund und Katze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE4-60123799
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783794529445
EAN/GTIN:
     9783794529445
Suchbegriffe:
Medizinbücher
Medizinbücher - deutschsprachig
medizinbücher - deutschsprachig
Für jeden Fall schnell gerüstet Zur modernen Tiermedizin gehört ein zeitgemäßes und professionelles Schmerz- und Narkosemanagement: Ein selektiver und gezielter Einsatz der Medikamente minimiert die Narkoserisiken und Schmerzen. Dieser handliche Praxisleitfaden bietet Ihnen in aller Kürze das Wichtigste für eine individuell auf Hund oder Katze zugeschnittene Behandlung. Ob auf der Suche nach dem richtigen Wirkstoff der korrekten Dosierung oder konkreten Handlungsempfehlungen vor während und nach speziellen chirurgischen Eingriffen oder bei Vorerkrankungen: Eine klare Gliederung und optimale Aufbereitung der wichtigsten Fakten zu Pharmakologie Wirkmechanismen und (Neben-)Wirkungen ermöglicht eine adäquate Therapie für den Welpen bis hin zum kardiologischen Notfall. Für Studenten und Berufseinsteiger als kompakter Überblick für erfahrene Praktiker als effektiver Fundus für Alternativen in speziellen Fällen. KEYWORDS: Anästhesie Analgesie Hund Katze präanästhetische Untersuchung Notfalltherapie Monitoring Hypnotika Analgetika Lokalanästhetika Muskelrelaxanzien Sedativa
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Gesundheit, Geist und Körper
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Erhardt Wolf
Anzahl der Seiten
422 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Schattauer GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/10/2015
Veröffentlichungsjahr
2015
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783794529445
Intrastat-Code
15588798
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
643 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 66,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.