Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Irrwege der modernen Dressur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE4-60123872
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783861274131
EAN/GTIN:
     9783861274131
Suchbegriffe:
Ratgeber Sport
Sport-Ratgeberbücher
Sportratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Sportratgeber
Philippe Karl einer der mutigsten Kritiker einer Dressurwelt für die ein Pferd Material ist und deren Ausbildungsmethoden einzig darauf abzielen ein Pferd möglichst schnell in mit hohen Preisgeldern dotierten Prüfungen an den Start zu bringen legt mit diesem Buch den Finger in die Wunde. Auf der Grundlage der psychischen anatomischen und physiologischen Voraussetzungen des Pferdes analysiert der Autor die Grundsätze der modernen Dressur wie sie in den Richtlinien der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) festgeschrieben sind. Mit Gegenüberstellungen von Auffassungen der größten Meister der Reitliteratur von La Guérinière bis Baucher gelingt es ihm Dogmen und Irrwege aufzudecken und einen Lösungsweg aufzuzeigen der hinausführt aus der Sackgasse in der sich die auf Turnieren gezeigte Dressur heute befindet. Anschauliche Zeichnungen - von Philippe Karl selbst erstellt - und zahlreiche Fotos ergänzen das umfangreiche Werk.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Sport Und Freizeit
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Karl Philippe
Anzahl der Seiten
160 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Cadmos / AV Buch
Veröffentlichungsjahr
2010
International Standard Book Number (ISBN)
9783861274131
Intrastat-Code
3689964
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1199 g
Weitere Suchbegriffe: sportratgeber - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.