Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Reiten geht immer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE4-60124108
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783275020645
EAN/GTIN:
     9783275020645
Suchbegriffe:
Ratgeber Sport
Sport-Ratgeberbücher
Sportratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Sportratgeber
Erwachsene Anfänger und Wiedereinsteiger bilden eine immer größere und wichtigere Gruppe im Pferdesport. Diese Reitanfänger benötigen Informationen die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Sie wünschen sich Erklärungen rund um das Lebewesen Pferd zu dem sie vorher wenig Kontakt hatten. Auch spezielle Themen wie das Bewegungslernen im höheren Alter oder Angst beim Reiten gehören dazu. All dies bringt Sabine Nägler äußerst unterhaltsam auf den Punkt: Vom unbekannten Wesen Pferd über die Pflege und Haltung von der Ausrüstung des Reiters bis zur ersten Reitstunde und darüber hinaus erfährt der Leser alles Wissenswerte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Handwerk & Hobbies
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Nägler Sabine
Anzahl der Seiten
176 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Müller Rüschlikon
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/04/2016
Veröffentlichungsjahr
2016
International Standard Book Number (ISBN)
9783275020645
Intrastat-Code
24402567
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
645 g
Weitere Suchbegriffe: ratgeber sport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.