Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Was macht das Monster unterm Bett?


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE4-60126225
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783843606448
EAN/GTIN:
     9783843606448
Angst vor der Dunkelheit vor Abschieden oder vor Schwierigkeiten in Kindergarten oder Schule - Kinder erleben vielfältige belastende Situationen die sie im Laufe ihrer Entwicklung meistern müssen. Welche Ängste gehören zu jeder normalen Entwicklung? Wann werden Kinderseelen besonders belastet? Was können Eltern ganz konkret tun um Kindern in ängstigenden Situationen Halt zu geben? Die erfahrene Psychologin Monika Specht-Tomann zeigt wie Erwachsene ihren Kindern liebevoll helfen und mit ihnen gemeinsam das Monster unterm Bett zähmen können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Nachweis & Sprachen
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Specht-Tomann Monika
Anzahl der Seiten
180 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Patmos
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/08/2015
Veröffentlichungsjahr
2015
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783843606448
Intrastat-Code
22298474
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
276 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.