Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Weil ich ein Mädchen bin!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE4-60126368
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783737352253
EAN/GTIN:
     9783737352253
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kindersachbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
Ein einfühlsamer Ratgeber für Mädchen ab 10 Jahren Kennst du das: Gewitterwolken im Kopf sich leicht fühlen wie ein Luftballon prickelndes Erstverliebtsein Streiten bis die Fetzen fliegen nicht in die eigene Haut passen in die Seele der besten Freundin schauen können? Glückwunsch du bist ein absolut normales Mädchen! Doch die ständige Achterbahn der Gefühle nervt tierisch und die Erwartungen der anderen machen es dir nicht leichter. Weil ich ein Mädchen bin zeigt dir: Das kriegst du alles in den Griff! + Verstehe was in deinem Körper passiert! + Entdecke deine Stärken mit vielen einfachen Übungen! + Bastle deine Glücksbox und genieße einen Beautytag! + Lerne wie du Mädchen- und Elternstreit lösen und mehr Verständnis bei deinen Freunden und deiner Familie erreichen kannst. Unterhaltsame Texte geben dir unzählige Ideen und Ratschläge Anleitungen Übungen Bastelideen und Rezepte zum Nachdenken und selbst Ausprobieren. +++ Ein Buch das Mut macht Selbstbewusstsein stiftet und dich stark macht!+++
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Einwohlt Ilona
Anzahl der Seiten
128 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Fischer Kinder- und Jugendbuch
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/02/2016
Veröffentlichungsjahr
2016
International Standard Book Number (ISBN)
9783737352253
Intrastat-Code
24033619
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.