Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Fremdeln - Klammern - Trennungsangst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE4-60126650
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783432100456
EAN/GTIN:
     9783432100456
Suchbegriffe:
Alltags-Ratgeberbücher
Ratgeber Lebenshilfe, Alltag
Alltagsratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Alltagsratgeber
Gelassen und entspannt in Trennungssituationen. Wird Ihnen schon beim Gedanken an die bevorstehende Kitaeingewöhnung mulmig? Hängt Ihr Kind außergewöhnlich stark an Ihnen und fällt es ihm schwer loszulassen? Da fremdelt das Kind plötzlich auf Omas Arm es gibt Tränen beim Abschied in der Betreuungsstätte oder ältere Kinder trauen sich nicht auf Gleichaltrige zuzugehen. Trennungsangst kann sich sehr unterschiedlich zeigen - und ist doch ein ganz normales Phänomen in der Kinderentwicklung. Es zeigt die tiefe Liebe des Kindes und eine gute Bindung an Sie. Meist verschwindet die Trennungsangst wieder ganz von alleine. - Trennen leicht gemacht: Üben Sie Trennungen schon ganz früh mit liebevollen Spielen die Ihrem Baby oder Kind zeigen: Sie sind nicht ganz aus der Welt wenn Sie mal gehen. - Stark machen: Stärken Sie Ihr älteres Kind in Gesprächen und mit Ritualen damit es leichter den Mut fasst sich von Ihnen zu lösen. Das erleichtert Ihrem Klein- und Schulkind die großen und kleinen Abschiede die das Leben mit sich bringt. - Trauen Sie sich selber: Gehen Sie bewusst mit Ihrer eigene Trennungsangst um. Je gelassener und zuversichtlicher Sie selbst sind umso gelassener ist Ihr Kind. Die Erfolgsautorin und vierfache Mutter Elizabeth Pantley beantwortet Ihre Fragen und bietet liebevolle Lösungen gegen die Angst.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Nachweis & Sprachen
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Pantley Elizabeth
Anzahl der Seiten
128 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Trias
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
17/08/2016
Veröffentlichungsjahr
2016
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783432100456
Intrastat-Code
26025032
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
327 g
Weitere Suchbegriffe: ratgeber lebenshilfe, alltag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.