Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Kinderkrankheiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE4-60126906
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783833844560
EAN/GTIN:
     9783833844560
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Rucksack-Baby
Erste-Hilfe-Tasche-Baby
Medizinbücher
Medizinbücher - deutschsprachig
Wenn Ihr Kind krank ist wollen Sie als Eltern alles richtig machen. Dabei ist der hunderttausendfach bewährte GU-Ratgeber Kinderkrankheiten eine wertvolle Unterstützung: Eine erfahrene Kinderärztin und Mutter bietet Ihnen übersichtlich und leicht verständlich Rat und Hilfe zu den häufigsten Erkrankungen bei Kindern - vom Baby bis zur Pubertierenden. Diagnosetabellen leiten Sie schnell und sicher vom Symptom zu den möglichen Ursachen und Erkrankungen sowie zur richtigen Behandlung. Sie erfahren wie Sie vorbeugen und wie Sie Ihrem Kind mit bewährten Haus- und Naturheilmitteln selbst helfen können. Sie erhalten aber auch immer klare Hinweise wann ein Arztbesuch nötig ist und was der Arzt tun wird. Ein eigenes Kapitel zeigt wie Sie Ihrem Kind Erste Hilfe im Notfall leisten können. Der ausführliche Service-Teil schließlich enthält Antworten auf häufige Eltern-Fragen Hinweise zu Vorsorge-Untersuchungen und Impfungen Empfehlungen zur Hausapotheke sowie Tipps für Reisen mit Kindern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Wissenschaftliche Literatur
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Keicher Ursula
Anzahl der Seiten
192 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Gräfe und Unzer
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/02/2016
Veröffentlichungsjahr
2016
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783833844560
Intrastat-Code
24109361
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
553 g
Weitere Suchbegriffe: medizinbücher - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.