| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-60127241 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9783734870507 EAN/GTIN: 9783734870507 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hurra das Baby ist da! Ab jetzt wird das Leben noch bunter und spannender - und am liebsten würde man jeden einzelnen bewegenden Moment genau festhalten. Dieses liebevoll illustrierte Babyalbum bietet genau dafür jede Menge Platz: Die schönsten Anekdoten und Erinnerungen können neben Fakten über Babys Größe Gewicht den ersten Zahn Ess- und Schlafgewohnheiten ganz einfach eingetragen und mit zahlreichen Fotos versehen werden. So wird dieses Eintragalbum zum steten Begleiter durch Babys erstes Jahr und ein ganz besonderer Erinnerungsschatz. Weitere Informationen: Merkmale | Genre | Fiktion | ![](/p.gif) | Bucheinband-Typ | Hardcover | ![](/p.gif) | Unterstützte Sprachen | Deutsch | ![](/p.gif) | Geschrieben von | Taube Anna | ![](/p.gif) | Anzahl der Seiten | 64 Seiten | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Veröffentlicher | Magellan | ![](/p.gif) | Freigabedatum (TT/MM/JJ) | 15/07/2016 | ![](/p.gif) | Veröffentlichungsjahr | 2016 | ![](/p.gif) | International Standard Book Number (ISBN) | 9783734870507 | ![](/p.gif) | Intrastat-Code | 20776140 | ![](/p.gif) | Mindestbestellmenge | 1 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 552 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |