Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Mind over Medicine - Warum Gedanken oft stärker sind als Medizin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE4-60127478
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783466345977
EAN/GTIN:
     9783466345977
Suchbegriffe:
Gesundheits-Ratgeberbücher
Ratgeber Gesundheit
Gesundheitsratgeber - deutschsprach...
deutschsprachige Gesundheitsratgebe...
Wie funktioniert Selbstheilung eigentlich? Lissa Rankin Ärztin und Bestseller-Autorin aus den USA schafft es mit ihrem neuen Buch Schulmedizin und das Phänomen der Selbstheilung endlich unter einen Hut zu bringen! Tausende von Studien belegen inzwischen dass der Placebo-Effekt eine lange unterschätzte Macht hat die wir nun zielstrebig für Gesundung und Prophylaxe nutzen können. Lissa Rankin plädiert für ein gemeinsames Vorgehen von Medizin ganzheitlichen Methoden persönlicher Verantwortung und dem selbstbewussten Einsatz eigener Fähigkeiten. Ihre Hauptthese: Nur in entspanntem Zustand können die Selbstheilungskräfte des Körpers optimal arbeiten. Dazu gehören: konsequenter Stressabbau Bewegung und gesunde Ernährung harmonische Beziehungen privat und beruflich Spiritualität kreativer Selbstausdruck. Ein hochspannendes Thema unterhaltsam geschrieben mit vielen Fallbeispielen. Mit einem 6-Punkte-Plan für die Selbstheilung. Mind over Medicine: Der New York Times-Bestseller endlich auf Deutsch! Wenn wir das Flüstern des Körpers nicht hören dass etwas aus der Balance geraten ist beginnt er zu schreien. Im Körper wirkt wovon der Geist überzeugt ist Mind over Medicine: Der New York Times-Bestseller endlich auf Deutsch! Was die Wissenschaft über das Phänomen der Selbstheilung weiß
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Gesundheit, Geist und Körper
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Rankin Lissa
Anzahl der Seiten
352 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Kösel
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/05/2014
Veröffentlichungsjahr
2014
International Standard Book Number (ISBN)
9783466345977
Intrastat-Code
16521821
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
667 g
Weitere Suchbegriffe: ratgeber gesundheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.