Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Kampf der Arthrose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE4-60129885
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783850681391
EAN/GTIN:
     9783850681391
Suchbegriffe:
Medizinbücher
Medizinbücher - deutschsprachig
medizinbücher - deutschsprachig
Arthrose ein Verschleiß der Knorpel verursacht Schmerzen in den Gelenken Ischiasbeschwerden Hexenschuss und Rückenschmerzen. Meist geht sie einher mit einer generellen Entkalkung des Skeletts aber dies ist eine sekundäre Folge und nicht auf Kalziummangel zurückzuführen. Bis heute hält sich die Meinung Arthrose sei ein progressiver und nicht rückgängig zu machender Verfall des Skeletts. Das stimmt nicht. Diese negative Erscheinung lässt sich bekämpfen und umkehren. Ana Maraia Lajusticia Bergasa in Spanien bekannt für ihre Bücher über Diät und Ernährung erklärt in wissenschaftlicher Weise jedoch für jedermann verständlich die Ursachen für dieses Leiden. Sie verrät uns die Lösung die auf Ernährungsrichtlinien und nicht auf Medikamenteneinnahme beruht. Diese Lösung hat sich bei Tausenden von Menschen als wirksam erwiesen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Wissenschaft und Natur
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Lajusticia Bergasa Ana Maria
Anzahl der Seiten
96 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Ennsthaler
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/02/2015
Veröffentlichungsjahr
2015
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783850681391
Intrastat-Code
1330829
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
141 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.