Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Entspannungstraining für Hunde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE4-60131185
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783840425141
EAN/GTIN:
     9783840425141
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
Viele Hunde leiden unter Stress Unruhe Hyperaktivität und Ängsten. Die Ursachen hierfür sind absolut vielfältig: Ein Tierschutzhund kommt aus der Isolation eines Tierheims plötzlich in die Reizüberflutung deutscher Städte ein Welpe wächst schlecht sozialisiert auf ein Arbeitshund wird stundenlang beschäftigt und ist am Ende nicht ausgelastet sondern überdreht. Verschiedenste Verhaltensprobleme sind durch hohe Erregungszustände gekennzeichnet und werden deutlich abgeschwächt wenn der Hund lernt sich zu entspannen. Ein ruhiger Hund hat viel mehr Möglichkeiten angemessen auf die Herausforderungen des Alltags zu reagieren statt sich von seinen Instinkten leiten zu lassen. Dabei hat der Besitzer einen entscheidenden Einfluss auf das Verhalten seines Hundes: Er kann nicht nur ein ruhiges Vorbild sein sondern aktiv die Fähigkeit seines Hundes trainieren sich zu beruhigen. Vom konditionieren Entspannungssignal bis zur Soforthilfe in stressigen Situationen bietet dieses Buch Anregungen zu mehr Ausgeglichenheit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Handwerk & Hobbies
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Freiling Karin Petra
Anzahl der Seiten
96 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Cadmos / AV Buch
Veröffentlichungsjahr
2016
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783840425141
Intrastat-Code
22123549
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
311 g
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.