Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Der Ernährungskompass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE4-60132327
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783570103197
EAN/GTIN:
     9783570103197
Suchbegriffe:
Gesundheits-Ratgeberbücher
Ratgeber Gesundheit
Gesundheitsratgeber - deutschsprach...
deutschsprachige Gesundheitsratgebe...
Als der Wissenschaftsjournalist Bas Kast gerade 40-jährig mit Schmerzen in der Brust zusammenbrach stellte sich ihm eine existenzielle Frage: Hatte er mit Junkfood seine Gesundheit ruiniert? Er nahm sich vor seine Ernährung radikal umzustellen um sich selbst zu heilen. Doch was ist wirklich gesund? Eine mehrjährige Entdeckungsreise in die aktuelle Alters- und Ernährungsforschung begann. Was essen besonders langlebige Völker? Wie nimmt man effizient ab? Lassen sich typische Altersleiden vermeiden? Kann man sich mit bestimmten Nahrungsmitteln jung essen? Vieles was wir für gesunde Ernährung halten kann uns sogar schaden. Aus Tausenden sich zum Teil widersprechenden Studien filtert Bas Kast die wissenschaftlich gesicherten Erkenntnisse über eine wirklich gesunde Kost heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Gesundheit, Geist und Körper
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Kast Bas
Anzahl der Seiten
320 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Bertelsmann C.
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/03/2018
Veröffentlichungsjahr
2018
International Standard Book Number (ISBN)
9783570103197
Intrastat-Code
30712229
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
529 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.