Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Rücken-Akut-Training


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE4-60132410
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783833846267
EAN/GTIN:
     9783833846267
Suchbegriffe:
Gesundheits-Ratgeberbücher
Ratgeber Gesundheit
Gesundheitsratgeber - deutschsprach...
deutschsprachige Gesundheitsratgebe...
80 Prozent! So viele Deutsche leiden irgendwann in ihrem Leben unter Rückenschmerzen. Kein unabänderliches Schicksal denn gerade hier lässt sich mit Bewegung viel erreichen - wenn es die richtige Bewegung ist. Rücken-Papst Prof. Dr. Ingo Froböse hat ein ausgeklügeltes Programm erarbeitet das für Menschen mit akuten Schmerzen ebenso geeignet ist wie für chronisch Geplagte. Nach einer kurzen Einführung über Entstehung und Ursache von Rückenschmerzen werden knapp 50 Übungen in Wort und Bild vorgestellt die untergliedert nach Rückenbereichen zunächst die akuten Schmerzen lindern dann die Ursache bekämpfen und für die Zukunft dauerhaft den Rücken stärken. Für Schreibtischtäter Rückenverspannte u. a. gibt es eigens zusammengestellte Programme. Beim täglichen Üben unterstützt die DVD mit 80 Minuten Spielzeit: Vier Programme können je nach Bedürfnis z.B. knackig intensiv zur Muskel-Dehnung oder -Kräftigung und Zeit genutzt werden - einzeln oder in Kombination.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Gesundheit, Geist und Körper
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Froböse Ingo
Anzahl der Seiten
80 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Gräfe und Unzer
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/02/2015
Veröffentlichungsjahr
2015
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783833846267
Intrastat-Code
21023287
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
231 g
Weitere Suchbegriffe: ratgeber gesundheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.