Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Mini-Meditationen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE4-60132450
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783833838149
EAN/GTIN:
     9783833838149
Suchbegriffe:
Gesundheits-Ratgeberbücher
Ratgeber Gesundheit
Gesundheitsratgeber - deutschsprach...
deutschsprachige Gesundheitsratgebe...
Meditation ist eine Bewusstseinsübung die uns hilft uns auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren zu entschleunigen und wieder zu uns zu kommen. Doch wie soll man die Ruhe dazu finden wenn die Zeit rast und das Leben immer unübersichtlich wird? Mit den Kurzmeditationen für jede Gelegenheit während man auf den Zug wartet im Stau steht oder beim Arzt sitzt wird verloren geglaubte Zeit zum Geschenk. Keine dauert länger als drei Minuten. Die Wahrnehmung schärft sich man landet sanft wieder in der Gegenwart fühlt sich klar im Kopf und lernt sich selbst besser kennen. Je öfter man die kleinen Übungen für jede Situation und jede Problemstellung durchführt desto mehr wirken sich die tiefe Entspannung innere Klarheit und Zufriedenheit auf alle Lebensbereiche aus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Gesundheit, Geist und Körper
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Hoffmann Ulrich
Anzahl der Seiten
143 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Gräfe und Unzer
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/08/2014
Veröffentlichungsjahr
2014
International Standard Book Number (ISBN)
9783833838149
Intrastat-Code
19728891
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
170 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.