Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Wenn Tiere ihren Körper verlassen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE4-60132688
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783894276263
EAN/GTIN:
     9783894276263
Suchbegriffe:
Ratgeber Spiritualität
Spiritualität-Ratgeberbücher
deutschsprachige spirituelle Ratgeb...
spirituelle Ratgeber - deutschsprac...
Der Tod eines geliebten Haustieres ist für viele Menschen ein häufig sehr schmerzhaftes Geschehen. Zum einen verlieren sie einen treuen Freund zum anderen fehlt oft das Wissen dass auch Haustiere eine Seele haben die in einer anderen Welt weiterlebt. Die Tier-Heilpraktikerinnen Sabine Arndt & Petra Kriegel haben einen liebevollen und überaus einfühlsamen Wegbegleiter verfasst um den Übergang der Tiere in die jenseitige Welt zu erleichtern - für das Tier und für den Menschen. Dieser wertvolle Ratgeber schildert im Einzelnen die verschiedenen Sterbephasen und welche Hilfestellungen man den Tieren dabei jeweils geben kann. Dazu kommen hilfreiche Tipps und Rituale für diejenigen die ein Tier während der Loslösung von seiner körperlichen Hülle begleiten. Ein segensreiches Buch das auf wunderbare Weise Trost und Inspiration schenkt!
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Mystery & Spannung
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Anzahl der Seiten
168 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Aquamarin
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/01/2013
Veröffentlichungsjahr
2013
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783894276263
Intrastat-Code
5001706
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
183 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.