Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Ärger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE4-60133233
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783442217816
EAN/GTIN:
     9783442217816
Suchbegriffe:
Alltags-Ratgeberbücher
Ratgeber Lebenshilfe, Alltag
Alltagsratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Alltagsratgeber
Thich Nhat Hanh lehrt uns Ärger nicht zu unterdrücken oder zu verstecken sondern ihn in die positiven Energien des Verstehens und des Mitgefühls umzuwandeln. Anhand zahlreicher Beispiele belegt er wie sich Frustketten innerhalb der Familie oder über Generationen hinweg bilden. Thich macht deutlich dass Freiheit die grundlegende Bedingung für Glück ist nicht nur politische Freiheit sondern vor allem Freiheit von eigenen Verhaftungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Psychologie
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Thich Nhat Hanh
Anzahl der Seiten
256 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Goldmann
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/03/2007
Veröffentlichungsjahr
2007
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783442217816
Intrastat-Code
3947921
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
220 g
Weitere Suchbegriffe: ratgeber lebenshilfe, alltag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.