Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Byron Katies the Work


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE4-60133398
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783442141753
EAN/GTIN:
     9783442141753
Suchbegriffe:
Alltags-Ratgeberbücher
Ratgeber Lebenshilfe, Alltag
Alltagsratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Alltagsratgeber
Die Amerikanerin Byron Katie hat eine Methode entwickelt mit der jeder Mensch die Urteile die er über seine Außenwelt fällt als Mittel zur Selbsterkenntnis einsetzen kann: The Work ein ebenso einfaches wie wirkungsvolles System zur Erlangung innerer und äußerer Freiheit. Moritz Boerner zeigt in seinem Buch anhand zahlreicher Fallbeispiele wie The Work auf verblüffende Weise zu Verhaltensänderungen führt und uns hilft unser volles Potential zu entfalten. Einzige Voraussetzungen sind Wille Mut und die Fähigkeit der Wahrheit ins Auge zu schauen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Psychologie
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Boerner Moritz
Anzahl der Seiten
320 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Goldmann
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/11/1999
Veröffentlichungsjahr
1999
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783442141753
Intrastat-Code
1300884
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
268 g
Weitere Suchbegriffe: ratgeber lebenshilfe, alltag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.