Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Zünde dein inneres Licht an


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE4-60134115
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783453703353
EAN/GTIN:
     9783453703353
Suchbegriffe:
Ratgeber Spiritualität
Spiritualität-Ratgeberbücher
deutschsprachige spirituelle Ratgeb...
spirituelle Ratgeber - deutschsprac...
Der Bestseller exklusiv im Heyne-Taschenbuch Dank seiner Fähigkeit mit der außersinnlichen Welt in Kontakt zu treten weiß Pascal Voggenhuber: In jedem Menschen glüht ein inneres Licht das nur darauf wartet entfacht zu werden. Wie dieses Licht zur größten Kraftquelle unseres Lebens werden kann führt der Bestsellerautor anhand von zahlreichen wirksamen Übungen und geführten Meditationen vor Augen. So können wir unsere Schöpferenergie entdecken und nutzen - um Herzenswünsche wahr werden zu lassen Zufriedenheit und Selbstliebe zu entwickeln und ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Mystery & Spannung
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Voggenhuber Pascal
Anzahl der Seiten
160 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Heyne Taschenb.
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/05/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783453703353
Intrastat-Code
29932541
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
241 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.