Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Das Tal der unsterblichen Meister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE4-60137275
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783442341849
EAN/GTIN:
     9783442341849
Suchbegriffe:
Philosophie-Bücher
Philosophiebücher
Philosophiebücher - deutschsprachig
philosophiebücher - deutschsprachig
Ein Juwel der spirituellen Literatur. Im Sommer 2006 unternimmt der Seher und spirituelle Lehrer Aaravindha Himadra eine abenteuerliche Reise in ein unzugängliches nahezu mythisches Tal im Himalaja. Dort trifft er die legendären Amartya-Meister höchst verwirklichte menschliche Wesen. Sie sind die Hüter von geheimem spirituellem Wissen einer uralten Tradition das sie dazu befähigt die Begrenzungen des Todes zu überwinden. Unter ihrer Anleitung erfährt Aaravindha wie die Naturgesetze ihre Gültigkeit verlieren; er reist durch die Zeit macht Erfahrungen außerhalb seines physischen Körpers und gewinnt tiefe Einsichten in das ewige Wesen der Dinge. Dieses spirituelle Juwel entführt den Leser in eine Welt voller Wunder und tiefer zeitloser Wahrheit. Es zeigt dass die urmenschliche Sehnsucht nach Hause zu kommen Erfüllung zu finden und zur wahren Größe unseres Seins zu erwachen erfüllt werden kann.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Mystery & Spannung
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Himadra Aaravindha
Anzahl der Seiten
416 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Arkana HC
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/09/2015
Veröffentlichungsjahr
2015
International Standard Book Number (ISBN)
9783442341849
Intrastat-Code
22197881
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
675 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.