Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Gespräche mit Gott - Band 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE4-60140830
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783442218387
EAN/GTIN:
     9783442218387
Suchbegriffe:
Ratgeber Spiritualität
Spiritualität-Ratgeberbücher
deutschsprachige spirituelle Ratgeb...
spirituelle Ratgeber - deutschsprac...
Der Dialog in den Neale Donald Walsch mehr zufällig als gewollt mit Gott trat kreiste im ersten Buch der Trilogie noch um Probleme und Fragen des individuellen Schicksals. In diesem zweiten Band handelt das Gespräch vor allem von der Beziehung des Individuums zu seinen Mitmenschen zur Umwelt und zum Planeten Erde. Der Gott dem wir hier begegnen ist in jedem Menschen zu Hause. Er ist sein bester Freund und räumt ihm jederzeit die Freiheit ein sein Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Fiktion
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Walsch Neale Donald
Anzahl der Seiten
384 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Goldmann
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/06/2008
Veröffentlichungsjahr
2008
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783442218387
Intrastat-Code
4992594
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
325 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.