Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NF A4x10 5V PWM Computergehäuse Ventilator 4 cm Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NF A4x10 5V PWM Computergehäuse Ventilator 4 cm Braun
Noctua NF A4x10 5V PWM Computergehäuse Ventilator 4 cm Braun
Noctua NF A4x10 5V PWM Computergehäuse Ventilator 4 cm Braun
Noctua NF A4x10 5V PWM Computergehäuse Ventilator 4 cm Braun
Noctua NF A4x10 5V PWM Computergehäuse Ventilator 4 cm Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE4-60149906
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NF-A4X10 5V PWM
EAN/GTIN:
     9010018100327
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.35 W
Spannung
5 V
Stromstärke (maximal)
0.07 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
40 mm
Kabellänge
0.2 m
Design
Produktfarbe
Braun
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
7
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Antivibrationssystem
Ja
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
150000 h
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
4-polig
Schrauben enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
40 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
1000 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
5000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
19.6 dB
Luftstrom
8.9 m³/h
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Self-Stabilising Oil-pressure Bearing (SSO)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.