Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus DS-2600 Flash card Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympus DS-2600 Flash card Schwarz
Olympus DS-2600 Flash card Schwarz
Olympus DS-2600 Flash card Schwarz
Olympus DS-2600 Flash card Schwarz
Olympus DS-2600 Flash card Schwarz
Olympus DS-2600 Flash card Schwarz
Olympus DS-2600 Flash card Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-60179042
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     V741030BE000
EAN/GTIN:
     4545350052072
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
diktiergerät digital olympus
diktiergerät digital
Ihr Einstieg in die Welt des digitalen Diktierens. Schnell und einfach.
Wollen Sie schneller und effizienter arbeiten? Ihre Stimme nutzen anstatt per Hand Notizen zu erstellen? Dann steigen Sie auf das DS-2600 um, Ihre persönliche, digitale Lösung. Dieses einfach bedienbare Diktiergerät bringt Ihnen höhere Effizienz in Ihren Arbeitsalltag. Das DS-2600 unterstützt Sie in Ihrem Diktier- und Dokumentations-Workflow, wo auch immer Sie sich befinden, ob in einem Meeting, alleine im Büro oder auch unterwegs.

Sie haben die Schnelligkeit Ihrer Sprache in der Hand
Arbeiten Sie viel von zu Hause oder in einem Unternehmen wie einer kleinen Arztpraxis oder Kanzlei? Dann ist das DS-2600 das ideale Gerät für Ihren persönlichen und effizienten Workflow.

Intuitive Bedienung dank Schiebeschalter mit 4 Positionen
Der zuverlässige Schiebeschalter an der Geräteseite ermöglicht das einfache Starten, Unterbrechen, Fortsetzen und Beenden von Aufnahmen. So können Sie auch unterwegs einfach und intuitiv diktieren, ohne ständig Ihren Blick auf das Gerät richten zu müssen.

Sparen Sie Zeit mit den Bearbeitungsoptionen für eine einfache Texterstellung
Dank des Digital Speech Standard (DSS) können Sie Ihre Diktate komplett bearbeiten. Einfügen, Überschreiben, Ausschneiden, Löschen, Anhängen. Eine Reihe von Optionen unterstützt Sie bei der einfachen Texterstellung.

Hochwertiges Low-Noise Mikrofon
Die Geräte der neuen DS-Serie haben ein eingebautes omni-direktionales Low-Noise Mikrofon sowie einen Shock Absorber, der die Mikrofonunit schützt, um Berührungsgeräusche von Ihrer Hand zu minimieren.

Neu! Stereoaufnahme von Konferenzen
Sie kennen das: bei Meetings sprechen viele Menschen durcheinander und es ist mitunter nicht so einfach, schnell und strukturiert seine Mitschrift zu erstellen. Das DS-2600 ist besonders gut zum Aufnehmen Ihrer Konferenzen geeignet. Dank des eingebauten Zwei-Mikrofone-Systems, das eine qualitativ hochwertige Aufnahme mit einer realistischen Stereo-Wiedergabe ermöglicht.

Lassen Sie sich inspirieren.
Olympus präsentiert drei verschiedene Nutzergruppen: Steuerberaterin, Architekt und Koch. Digitales Diktieren bringt Effizienz in den Arbeitsalltag.

Einfaches Diktatmanagement mit dem DSS Player Standard
Sie erhalten das DS-2600 zusammen mit dem DSS Player Standard (Mac & PC). Diese benutzerfreundliche Software bietet Ihnen einen klaren Überblick über all Ihre Diktate und somit ein einfaches Diktatmanagement. Diese Software importiert auch automatisch alle Diktate von Ihrem Gerät auf den Computer.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB
USB-Stecker
Micro-USB B
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Ausgangsleistung
320 mW
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85198900
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 42 °C
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Anzeigegerät
36.72 x 48.96 mm
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
116.5 g
Breite
49.8 mm
Tiefe
18.6 mm
Höhe
120.8 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Nachrichten pro Ordner
200
Docking-Connector
Ja
Treibertyp
Dynamisch
Unterstützte Sprachen
Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Material
Kunststoff
Akkuladezeit
2 h
Akku
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Speichermedium
Unterstützte Medientypen
Flash card
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC
Kapazität des Eingebauten Speichers
2000 GB
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
56 h
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriekapazität
1350 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Batteriestandsanzeige
Ja
Audio
Aufnahmebetrieb
Quality Play (QP), Standardwiedergabe (SP), Stereo (ST)
Eingebautes Mikrofon
Ja
Unterstützte Audioformate
DSS, LPCM, MP3
Frequenzbereich
50 - 15000 Hz
Weitere Suchbegriffe: diktiergerät olympus
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,03*
€ 291,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,85*
€ 286,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,01*
€ 263,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,83*
€ 253,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,55*
€ 241,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.