Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-1083 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE4-61033468
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1083
EAN/GTIN:
     4718359010835
Suchbegriffe:
USB Controller
USB Karte
usb controller
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Hot-Swap
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI
Ausgangsschnittstelle
USB 2.0
Formfaktor der Erweiterungskarte
Niedriges Profil
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
150 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.