Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink WF50 WLAN 433 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Yealink WF50 WLAN 433 Mbit/s
Yealink WF50 WLAN 433 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     1359-40-37-2867
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1300061
EAN/GTIN:
     6938818302174
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN
USB-Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
28 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
433 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Frequenzbereich
2.4 - 5 GHz
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
Weitere Suchbegriffe: usb netzwerk adapter, Komponent
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
91
pro Stück
€ 2,90*
ab € 17,76*
€ 23,61*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 17,80*
€ 23,63*
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,38*
€ 24,27*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,67*
€ 24,73*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 18,92*
€ 25,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.