Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ER-GN300 Präzisionstrimmer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ER-GN300 Präzisionstrimmer Schwarz
Panasonic ER-GN300 Präzisionstrimmer Schwarz
Panasonic ER-GN300 Präzisionstrimmer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-61045267
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ER-GN300
EAN/GTIN:
     5025232876976
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Der Nasenhaartrimmer ER-GN300 trimmt dank seines leistungsstarken neuen Motors besonders sanft und ohne schmerzhaftes Herausziehen der Nasenhaare. Dank der Absaugfunktion bleiben keine abgeschnittenen Haare zurück. Die Haare können ohne entfernen des Schermessers herausgespült werden, sodass die Reinigung nach dem Trimmen nicht einfacher sein könnte.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
164 mm
Leistungen
Zweck Präzisionstrimmer
Nase
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
4
Nass
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Betriebsdauer
40 min
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material Messer
Edelstahl
Drahtlos
Ja
Waschbar
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.