Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 461-AAGJ Rahmenloser Blickschutzfilter 39,6 cm (15.6 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 461-AAGJ Rahmenloser Blickschutzfilter 39,6 cm (15.6 Zoll)
DELL 461-AAGJ Rahmenloser Blickschutzfilter 39,6 cm (15.6 Zoll)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-61048467
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELLPF15
EAN/GTIN:
     5397184091760
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
34.5 mm
Höhe
19.4 mm
Tiefe
0.29 mm
Design
Geeignet für
Notebook
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
15.6 Zoll
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
16:9
Kratzfest
Ja
Schutzfunktion
Kratzfest
Einfache Anwendung
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,76*
€ 156,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,00*
€ 154,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,88*
€ 145,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,48*
€ 138,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
0M2D4
ab € 144,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.