Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro MBD-X11SDV-4C-TP8F System auf Chip Flex-ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro MBD-X11SDV-4C-TP8F System auf Chip Flex-ATX
Supermicro MBD-X11SDV-4C-TP8F System auf Chip Flex-ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE4-61086202
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X11SDV-4C-TP8F-O
EAN/GTIN:
     672042344819
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Intel® Xeon-Serie
D-2123IT
Anzahl der unterstützten Prozessorkerne
4
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
Flex-ATX
Motherboard Chipsatz
System auf Chip
BIOS
BIOS-Typ
UEFI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
6.1
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® I350-AM4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Sonstige Funktionen
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
16GB, 32GB, 64GB, 128MB
Unterstützte LRDIMM Modulkapazität
16GB, 32GB, 64GB, 128GB
Unterstützte LRDIMM Uhr Geschwindigkeiten
2133 MHz
Maximale LRDIMM Speicher
512 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
2133 MHz
Unterstützte RDIMM Modulkapazität
16GB, 32GB, 64GB, 128GB
Zahl der DIMM Slots
4
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
512 GB
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133 MHz
Maximaler RDIMM Speicher
256 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
228.6 mm
Tiefe
184.2 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
SATA III Anschlüsse
4
Zahl der COM Stecker
1
TPM-Anschluss
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
6
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: mainboard flexatx, mainboard, supermicro mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 636,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,95*
€ 837,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,33*
€ 827,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,09*
€ 825,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,46*
€ 806,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,97*
€ 757,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.