Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Talbot Torro Speed 4400 Aluminium Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Talbot Torro Speed 4400 Aluminium Schwarz, Gelb
Talbot Torro Speed 4400 Aluminium Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-61161412
Hersteller:
     Talbot Torro
Herst.-Nr.:
     490114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badminton
Federballspiel
badminton
2 handliche Schläger Speed 4400 (Aluminium, 54,5cm Länge, 17,3mm Rahmenprofil, 165g, haltbare Saite) für das Speed-Badminton-Freizeitspiel, 3 Speed Badminton Shuttles (2 Racer, 1 Starter), in trendigem Rucksack mit Netzfront.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
545 mm
Gewicht
165 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Material
Aluminium
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Schläger
2 Stück(e)
Tragetasche
Ja
Federball enthalten
Ja
Anzahl Federbälle
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 18 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.