Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 120428 Wäschekorb 35 l Rechteckig Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 120428 Wäschekorb 35 l Rechteckig Grau
Brabantia 120428 Wäschekorb 35 l Rechteckig Grau
Brabantia 120428 Wäschekorb 35 l Rechteckig Grau
Brabantia 120428 Wäschekorb 35 l Rechteckig Grau
Brabantia 120428 Wäschekorb 35 l Rechteckig Grau
Brabantia 120428 Wäschekorb 35 l Rechteckig Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62224670
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     120428
EAN/GTIN:
     8710755120428
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
Sie brauchen mehr als eine Wäschebox, haben jedoch keinen Platz dafür? Mit den stapelbaren Wäscheboxen können Sie Ihr eigenes Sortiersystem entwickeln. Die stabilen Boxen lassen sich an der Vorderseite und an der Oberseite öffnen, sodass sich die Wäsche leicht einwerfen und herausnehmen lässt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
445 mm
Merkmale
Volumen (l)
35 l
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Grau
Deckel
Ja
Deckelfarbe
Grau
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.