Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 120008 Wäschekorb 35 l Rund Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 120008 Wäschekorb 35 l Rund Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62224680
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     120008
EAN/GTIN:
     8710755120008
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
Intelligent entworfen, dank der Quick-Drop-Öffnung für kleinere Wäschestücke muss der Deckel nicht abgenommen werden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
635 mm
Durchmesser
300 mm
Merkmale
Volumen (l)
35 l
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Deckel
Ja
Deckelfarbe
Beige
Abnehmbarer Deckel
Ja
Belüftung
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,84*
€ 106,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.