Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley MaxSteel Schraubstock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley MaxSteel Schraubstock
Stanley MaxSteel Schraubstock
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62286666
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-83-066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehwende-Spanner
Drehwendespanner
Feinmechaniker-Schraubstock
Feinmechanikerschraubstock
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
7940 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-83-069
ab € 22,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.