Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY W8210-M, MSFT Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY W8210-M, MSFT Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
POLY W8210-M, MSFT Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62315283
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     207322-02
EAN/GTIN:
     5033588052159
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
DECT
DECT Telefon
Genießen Sie einfach bessere Gespräche mit der Savi 8200-Serie. Verwalten Sie problemlos Anrufe auf PC, Mobiltelefon und Festnetztelefon mit unternehmensfähigem DECT-Audio.

Ein Headset für all Ihre Geräte
Mitarbeiter in Unternehmen und Contact Centern nutzen heutzutage verschiedenste Geräte bei der Arbeit – vom PC über Mobil- bis hin zu Festnetztelefonen. Mit dem Headset-System der Savi 8200-Serie erfolgt das Anrufmanagement mühelos – dank dreier Anschlussoptionen, mit denen Sie nahtlos zwischen allen Geräten umschalten können. Schalten Sie zwei Ihrer drei Geräte für die Zusammenarbeit mit Kollegen zusammen oder verbinden Sie bis zu vier Headsets der Savi 8200-Serie für Schulungen oder Konferenzen miteinander.

Exzellente Klangqualität
Die Savi 8200-Serie bietet unternehmensfähiges DECT-Audio für ein erstklassiges Hörerlebnis in zwei Headset-Tragevarianten: Stereo (Savi 8220) und Mono (Savi 8210). Savi 8220 bietet HiFi-Stereo-Sound, ganz gleich, ob Sie Kunden oder Kollegen anrufen oder Musik hören. Zusätzlich blendet Active Noise Cancelling (ANC) Hintergrundgeräusche aus, damit Sie sich stets auf das Wesentliche konzentrieren können. Das Savi 8210 ist ideal, wenn Sie an Anrufen teilnehmen, jedoch gleichzeitig hören müssen, was um Sie herum geschieht. Sie holen mit jedem Modell auch in lauten Umgebungen das Beste aus Ihrer Stimme heraus. In den lärmempfindlichsten Umgebungen können Sie das Noise Cancelling mit der Funktion „enge Gesprächsbegrenzung“ (konfigurierbar in Plantronics Hub) für zusätzliche Privatsphäre verstärken.

Effektivere Verbindung und Kommunikation
Das Headset-System der Savi 8200-Serie unterstützt Sie mit einer Vielzahl von Kommunikationsfunktionen dabei, Höchstleistungen zu erreichen. Mit unternehmensfähigem DECT-Audio können Sie sich frei bewegen und diverse Aufgaben erledigen – und das in einer Entfernung von bis zu 180 m zu Ihrem PC. Mit One-Touch-Tasten – z. B. Gesprächsannahme/-beendigung, Lautstärkeregelung und Stummschaltung – können Sie Anrufe von jedem angeschlossenen Gerät innerhalb der Reichweite verwalten. Praktische Sprachansagen informieren Sie über Stummschaltung, Reichweite usw. Mit bis zu 13 Stunden Sprechzeit pro Akkuladung sind Headsets der Savi 8200-Serie stets einsatzbereit.

Anpassen Ihrer Einstellungen
Wählen Sie die Einstellungen zur Anpassung Ihres Headsets mit Plantronics Hub für Mobiltelefone (iPhone und Android) und Plantronics Hub für Festnetztelefone. Überprüfen Sie die verbleibende Sprechzeit und wählen Sie Sprach-, Funktions-, Anruf- und Stummschaltungsoptionen. Halten Sie Ihr Gerät mit schnurlosen Firmware-Updates per Plantronics Hub auf dem neuesten Stand.

Nahtloses IT-Management
Das Savi 8200 wird vom separat erhältlichen SaaS Plantronics Manager Pro unterstützt. Verwenden Sie Plantronics Manager Pro, um den Headset-Bestand zu verwalten, die Nutzung zu überwachen und Geräte zu warten. Mit datenbasierter Businessoptimierung von Plantronics Manager Pro kann die IT-Abteilung Geschäftsprozesse, Mitarbeiterleistung und Compliance verbessern.

DECT-sicherheitszertifiziert
Erweiterte Sicherheit für schnurlose DECT-Headsets. Die Nutzung neuester Sicherheitsstandards für DECT-Funkverbindungen machen die Headsets der Savi 8200-Serie sicher. Mit acht diskreten Sicherheitsmaßnahmen wie Authentifizierung, Anmeldungsverifizierung und Verschlüsselung bleiben vertrauliche Informationen privat.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
115 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Sonstige Funktionen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Stromversorgungsstecker
DC-Buchse
Basisstation
Farbe Basisstation
Schwarz, Grau
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB, USB Typ-C
Basisstation
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
118 dB
Treibereinheit
32 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
Lautstärkeregler
Drehregler
DECT verbindbar
Ja
Zertifizierung
Microsoft
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
490 mAh
Akku
Ja
Gesprächszeit
13 h
Akkuladezeit
3 h
Bereitschaftszeit
50 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 6800 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
112 dB
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,64*
€ 226,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,93*
€ 221,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,14*
€ 211,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,41*
€ 202,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,98*
€ 180,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.