Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Rally Ultra-HD ConferenceCam Videokonferenzsystem 10 Person(en) Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Rally Ultra-HD ConferenceCam Videokonferenzsystem 10 Person(en) Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech Rally Ultra-HD ConferenceCam Videokonferenzsystem 10 Person(en) Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech Rally Ultra-HD ConferenceCam Videokonferenzsystem 10 Person(en) Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech Rally Ultra-HD ConferenceCam Videokonferenzsystem 10 Person(en) Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech Rally Ultra-HD ConferenceCam Videokonferenzsystem 10 Person(en) Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech Rally Ultra-HD ConferenceCam Videokonferenzsystem 10 Person(en) Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech Rally Ultra-HD ConferenceCam Videokonferenzsystem 10 Person(en) Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech Rally Ultra-HD ConferenceCam Videokonferenzsystem 10 Person(en) Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech Rally Ultra-HD ConferenceCam Videokonferenzsystem 10 Person(en) Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech Rally Ultra-HD ConferenceCam Videokonferenzsystem 10 Person(en) Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech Rally Ultra-HD ConferenceCam Videokonferenzsystem 10 Person(en) Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech Rally Ultra-HD ConferenceCam Videokonferenzsystem 10 Person(en) Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech Rally Ultra-HD ConferenceCam Videokonferenzsystem 10 Person(en) Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech Rally Ultra-HD ConferenceCam Videokonferenzsystem 10 Person(en) Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech Rally Ultra-HD ConferenceCam Videokonferenzsystem 10 Person(en) Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62330466
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-001239
EAN/GTIN:
     5099206083011
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B, USB Typ-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Line-in
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
220 mAh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Unterstützte Video-Modi
576p, 720p, 900p, 1080p, 1440p, 2160p
Maximale Framerate
60 fps
Lieferumfang
Externes Schnittstellen-Modul enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, LAN (RJ-45), USB Type-A to Micro USB-B, USB Typ-C auf USB Typ-C
Stromkabellänge
1.5 m
Länge Netzwerkkabel
5 m
HDMI-Kabellänge
2 m
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher enthalten
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Kamera enthalten
Ja
Mikrofon enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Schnittstellenmodul
HDMI-Eingangsschnittstellenmodul Anzahl Anschlüsse
2
HDMI-Ausgangsschnittstellenmodul Anzahl Anschlüsse
2
Akku/Batterie
Batteriekapazität
0.675 Wh
Audio
Frequenzbereich
300 - 10000 Hz
Ausgangspegel
95/100 dB
Echounterdrückung
Ja
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Mikrofon-Empfangsbereich
4.5 m
Abtastraten
0 - 48 kHz
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Anzahl der Personen
10 Person(en)
Produktfarbe
Schwarz
Schwenkbereich
-90 - 90 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit
70 °/Sekunde
Neigunggeschwindigkeit
70 °/Sekunde
Neigungswinkelbereich
-90 - 50 °
PTZ Kontrolle
Ja
Stativbefestigung
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Farbe
Schwarz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-27 dB
Mikrofon-Frequenz
90 - 16000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Sound Drucklevel (max)
95 dB
Mikrofonanzahl
4
Anzahl der Mikrofonarrays
1
Gewicht und Abmessungen
Mikrofon Abmessungen (BxTxH)
102 x 102 x 21 mm
Lautsprecherabmessungen (BxTxH)
449 x 80 x 103 mm
Abmessungen Kamera (BxTxH)
152 x 152 x 182.5 mm
Verpackungsbreite
275 mm
Verpackungstiefe
700 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
8525 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
240 mm
Höhe des Versandkartons
736 mm
Warentarifnummer (HS)
85176990
Computersystem
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Merkmale
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Kamera
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
15 x
Fokuseinstellung
Auto
Anzahl an Kameravoreinstellungen
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.789,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.946,51*
€ 2.316,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.923,14*
€ 2.288,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.833,64*
€ 2.182,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.803,80*
€ 2.146,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.789,85*
€ 2.129,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.