| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-62330994 Herst.-Nr.: 56.624.20 EAN/GTIN: 7611967560419 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Original für Einlagen bis zu 20 mm Höhe im Format A4, welche Ihre Unterlagen teildeckend schützt. Dank dem Seitenfalz ideal zum Klassieren von umfangreichen Plänen, Broschüren, Katalogen usw. Die Zeigebuchtasche aus erstklassigem ExtraSolid Material für dauerhaften und langlebigen Nutzen hochwertig verarbeitet. Sie hält auch intensiven Beanspruchungen stand. Ausgestattet mit farblosem starkem Lochrand und ovaler Lochung für ein müheloses Umblättern. Weitere Informationen: Merkmale | Format | A4 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Ausrichtung | Porträt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |