Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 12537 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1200 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 12537 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1200 DPI
DeLOCK 12537 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1200 DPI
DeLOCK 12537 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1200 DPI
DeLOCK 12537 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1200 DPI
DeLOCK 12537 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1200 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62343453
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12537
EAN/GTIN:
     4043619125371
Suchbegriffe:
Delock Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Diese kabelgebundene Desktop Maus von Delock kann über die USB Typ-A Schnittstelle an einen Computer angeschlossen werden. Optisch überzeugt die Maus mit ihrem glänzenden Gehäuse und den aufleuchtenden Elementen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
104 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks
Ergonomie
Kabellänge
1.3 m
Plug
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beleuchtung
Ja
Beleuchtungsart
LED
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1200 DPI
Empfohlene Nutzung
PC/Laptop
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,81*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 39,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.