Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO ES 548


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGFEO ES 548
AGFEO ES 548
AGFEO ES 548
AGFEO ES 548
AGFEO ES 548
AGFEO ES 548
AGFEO ES 548
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62352457
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101515
EAN/GTIN:
     4021972015157
Suchbegriffe:
TK-Anlage
Telefonanlage
VoIP Gateway
agfeo tk-anlage
Das neue Flaggschiff der ES5xx Reihe lässt keine Wünsche offen.

Mit bis zu 12 IP-Sprachkanälen, bis zu 18 Voiceboxen; 2 Digital-Ports, 4 UP0-Ports und 8 analogen Ports lassen sich bis zu 32 Endgeräte an der ES 548 betreiben. Für Netzwerkumgebungen ist dieses Kommunikationssystem nicht nur als Wandmontage Version, sondern auch als 19“ Version mit nur einer Höheneinheit als ES 548 IT erhältlich. Die SmartHome-Steuerung ist natürlich auch an Bord, so wird die ES 548 zur perfekten Kommunikationszentrale im SoHo-Bereich!
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
198 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
1100 g
Merkmale
Sprachcodec
G.711,G.711a,G.711u,G.726
LED-Anzeigen
Ja
Call-Management
Telefonkonferenz
Ja
Weitere Suchbegriffe: tk-anlage
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 743,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,77*
€ 895,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,62*
€ 894,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,14*
€ 892,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,67*
€ 889,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,08*
€ 884,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.