Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG MBB1756SEM Integriert Solo-Mikrowelle 17 l 800 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG MBB1756SEM Integriert Solo-Mikrowelle 17 l 800 W Schwarz, Edelstahl
AEG MBB1756SEM Integriert Solo-Mikrowelle 17 l 800 W Schwarz, Edelstahl
AEG MBB1756SEM Integriert Solo-Mikrowelle 17 l 800 W Schwarz, Edelstahl
AEG MBB1756SEM Integriert Solo-Mikrowelle 17 l 800 W Schwarz, Edelstahl
AEG MBB1756SEM Integriert Solo-Mikrowelle 17 l 800 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62364451
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     947 608 713
EAN/GTIN:
     7332543631506
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Diese Mikrowelle ist die perfekte Ergänzung für Ihren traditionellen Herd. Sie erweitert das Spektrum verfügbarer Kochoptionen und sichert Ihnen zusätzliche Kochmöglichkeiten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
594 mm
Tiefe
316 mm
Höhe
371 mm
Einbauraum Breite
562 mm
Einbauraum Tiefe
300 mm
Einbauraum Höhe
360 mm
Gewicht
15500 g
Paketgewicht
18500 g
Energie
Anschlusswert
1250 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Stromstärke
10 A
Merkmale
Geräteplatzierung
Integriert
Produkttyp
Solo-Mikrowelle
Innenkapazität
17 l
Mikrowelle Energie
800 W
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Anzahl der Leistungsstufen
5
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
272 mm
Deaktivierung Drehteller
Ja
Innenbeleuchtung
Ja
Display-Typ
LED
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Kindersicherung
Ja
Türfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.4 m
Kochfunktionen und -programme
Abtaufunktion
Ja
Anzahl an Kochprogrammen
3
Dunstabzugshaube
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
25 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,96*
€ 529,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,81*
€ 525,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,10*
€ 492,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,56*
€ 479,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,26*
€ 452,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.