Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG MBB1755DEM Integriert Kombi-Mikrowelle 17 l 800 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG MBB1755DEM Integriert Kombi-Mikrowelle 17 l 800 W Schwarz, Edelstahl
AEG MBB1755DEM Integriert Kombi-Mikrowelle 17 l 800 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62364454
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     947 608 711
EAN/GTIN:
     7332543631483
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
Servieren Sie leckere Mahlzeiten im Handumdrehen mit dieser Doppelfunktionsmikrowelle - mit einer Grillfunktion für das professionelle Finish. Der letzte Schliff in Sachen Geschmack und Textur gelingt Ihnen auf Knopfdruck.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
494 mm
Tiefe
316 mm
Höhe
371 mm
Einbauraum Breite
462 mm
Einbauraum Tiefe
300 mm
Einbauraum Höhe
360 mm
Gewicht
15500 g
Paketgewicht
18500 g
Energie
Anschlusswert
1250 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Stromstärke
10 A
Merkmale
Geräteplatzierung
Integriert
Produkttyp
Kombi-Mikrowelle
Innenkapazität
17 l
Mikrowelle Energie
800 W
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Grillenergie
800 W
Grilltyp
Quarzgrill
Anzahl der Leistungsstufen
5
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
272 mm
Deaktivierung Drehteller
Ja
Innenbeleuchtung
Ja
Display-Typ
LED
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Kindersicherung
Ja
Türfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.4 m
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Abtaufunktion
Ja
Dunstabzugshaube
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
25 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,68*
€ 589,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,42*
€ 578,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,33*
€ 540,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,56*
€ 524,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,41*
€ 494,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.