Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheppach Tiger 2500 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheppach Tiger 2500 200 W
Scheppach Tiger 2500 200 W
Scheppach Tiger 2500 200 W
Scheppach Tiger 2500 200 W
Scheppach Tiger 2500 200 W
Scheppach Tiger 2500 200 W
Scheppach Tiger 2500 200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62540106
Hersteller:
     scheppach
Herst.-Nr.:
     4046664037491
EAN/GTIN:
     4046664037491
Suchbegriffe:
Nassschleifmaschine
scheppach nassschleifmaschine
Ideal für anspruchsvolle Heim- und Handwerker – der TIGER 2500. Das Nass-Schleifsystem von scheppach mit Korund-Schleifstein und Universal Schleifvorrichtung 70 liefert auch dem Laien profimäßige Ergebnisse. Ein laufruhiger 200 Watt Induktionsmotor sorgt für ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten. Der Schleifstein wird ständig im Wasserbad gekühlt und verhindert, dass sich das Werkzeug beim Schleifen erhitzt. Die richtige Schleiftechnik will gelernt sein – oder sie steckt schon im Schleifgerät. Ohne Übung und Erfahrung kann es leicht zu kostspieligen Fehlern beim Schärfen von hochwertigen und teuren Werkzeugen kommen. Mit dem Nassschleifer TIGER 2500 von scheppach erzielen jedoch auch Anfänger erstklassige und professionelle, sprich messerscharfe Ergebnisse. Diese Schleifmaschine verfügt über einen rundlaufenden Schleifstein, der mit 90 min-1 im Wasserbad läuft. Dadurch wird der Schleifstein kontinuierlich gekühlt und verhindert, dass das Werkzeug durch Ausglühen seine Härte verliert. Nur so erhält man einen dauerhaften Schliff. Die hohe Laufruhe des Schleifsteins trägt ebenfalls zu einem perfekten Ergebnis bei. Der bruchsichere Wassertank sorgt dafür, dass die Werkbank trocken bleibt. Der spezielle Korund-Schleifstein mit Aluminiumoxid hat einem Durchmesser von 250 mm und eine Stärke von 50 mm. Er gehört zur Standardausrüstung der TIGER 2500. Die Körnung K 220 liefert auch bei hartem Stahl über 60 HRC (Werkzeugstahl) perfekte Schleifergebnisse. Mithilfe der Winkellehre lässt sich der Schleifwinkel korrekt und einfach ermitteln. Gerade Klingen können so optimal geschärft werden. Fehler aufgrund von falschen Winkeln lassen sich damit leichter verhindern. Die Universal-Schleifvorrichtung 70 hält das Werkstück beim anschließenden Schleifen immer im korrekten Winkel. So wird Wegrutschen und das Entstehen von Kanten verhindert. Mit der zusätzlichen Lederabziehscheibe der TIGER 2500 Nass-Schleifmaschine können und der mitgelieferten Abziehpaste Grate nach dem Schleifen entfernt und die Schneide poliert werden. Ist das Leder abgenutzt, kann es einfach abgenommen und ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
335 mm
Merkmale
Multi-Werkzeug-Anwendungen
Schleifen
Energie
Eingangsleistung
200 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,72*
€ 187,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,58*
€ 186,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,08*
€ 178,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,24*
€ 168,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,94*
€ 152,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.