Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 53272 Türschloss & Türriegel Felgenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 53272 Türschloss & Türriegel Felgenschloss
ABUS 53272 Türschloss & Türriegel Felgenschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62556851
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     53272
EAN/GTIN:
     4003318532726
Suchbegriffe:
Kastenzusatzschloss
Sperrbügelschloss
Sicherheitstürverschluss
Tür-Zusatzschloss
Solider Schutz für Ihre Eingangstüren. Ihre Eingangstür muss nicht nur sicher verriegelbar sein, sondern muss sich im Fluchtfall auch schnell öffnen lassen. Dieses Zusatzschloss erfüllt diese Funktionen. Das Zusatzschloss stellt in Kombination mit ABUS Türzylinder und Schließblechen mit Mauerverankerung eine zuverlässige Sicherheitslösung für Ihre Eingangstüren dar. Es sichert die Schließseite durch Schwerlastdübel und einen stabilen Ovalriegel aus Vollstahl. Von außen wird es mit einem Schlüssel, von innen mit einem Drehknauf bedient, der sicherstellt, dass ein schnelles Verlassen der Räumlichkeiten, z. B. im Brandfall, möglich ist. Das Schloss hält einem Widerstand von über einer Tonne stand.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
3 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Felgenschloss
Haftkraft
1000 kg
Material
Stahl
Zweck
Indoor
Produktfarbe
Silber
Ausführung
Matte
Gewicht und Abmessungen
Höhe
54 mm
Tiefe
135 mm
Breite
75 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,60*
€ 123,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.