Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M DDB 50 Elektrische Box Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M DDB 50 Elektrische Box Weiß
3M DDB 50 Elektrische Box Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-6282543
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     25-050-01200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse
Leergehäuse inkl. Montageplatte für 5 Module, mit integrierter Beidrahtklemme, Schloss nachrüstbar
Kabeleinführungen: - 1x für Kabel bis ø 23 mm
- 2x für Kabel bis ø 32 mm
- 4x für Kabel bis ø 14,7 mm
- 1x für Kabel bis ø 9 mm (für Erdverbindung)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
191 mm
Höhe
210 mm
Tiefe
108 mm
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,60*
€ 119,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,71*
€ 112,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.