Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 010278 Kerzenständer Glas, Metall Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 010278 Kerzenständer Glas, Metall Schwarz, Transparent
LEONARDO 010278 Kerzenständer Glas, Metall Schwarz, Transparent
LEONARDO 010278 Kerzenständer Glas, Metall Schwarz, Transparent
LEONARDO 010278 Kerzenständer Glas, Metall Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62998870
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     010278
EAN/GTIN:
     4002541102782
Suchbegriffe:
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
Kerzenhalter
Sinnlich und wunderschön überzeugt das Windlicht aus der Serie GIARDINO auch bei sich zu Hause. Mit dem schwarzen Lack kommt ein frisches und leichtes Lebensgefühl in Ihre vier Wände! Dieses bauchige Windlicht ist ein absolutes Must-Have. Ihren Blick für das Schöne stellen Sie mit diesem handgefertigten LEONARDO Windlicht unter Beweis. Mit jedem handgefertigen Produkt erhalten Sie zudem ein Unikat! Lassen Sie sich von einem modernen und harmonischen Design inspirieren - mit LEONARDO. Dekoration kann so einfach sein! Sie erhalten mit diesem Angebot 2 Teile. Dieser Artikel besteht aus einer dunkelgrauen Schale sowie einem schwarzen Aufsatz. Zögern Sie nicht länger - mit dem schönen schwarzen Windlicht wird der Alltag zum Genuss!
Weitere Informationen:
Merkmale
Platzierung
Tisch
Anzahl der unterstützten Kerzen (max.)
1
Material
Glas, Metall
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Form
andere
Winddicht
Ja
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Kollektion
GIARDINO
Technische Details
Zielgruppe
Erwachsene
Gewicht und Abmessungen
Breite
248 mm
Tiefe
248 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
1560 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.